Startseite

FINDER SPA - FIN668290240300 RELE DI POTENZA 2 CONTATTI 30A - 668290240300

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN668290240300 RELE DI POTENZA 2 CONTATTI 30A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Lötfahnenanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Nennstrom - 30 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012823289311

Artikelnummer

FIN668290240300

Herstellernummer

668290240300

Hersteller

FIN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötfahnenanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Nennstrom:

30 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

unbehandelt

Breite:

33.5 mm

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Höhe:

31 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Tiefe:

68.5 mm

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Relè di potenza. (A): 30 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgCdO Collegamento elettrico: connessione a linguetta saldata Faston 250 Alimentazione: DC Volt DC: 24 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT II. con indicatore a LED: no

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie