FINDER SPA - FIN653190120000 RELE DI POTENZA 1NO+1NC 20A - 653190120000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Lötfahnenanschluss
Spannungsart zur Betätigung - DC
Nennstrom - 20 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12...12 V
Komplettgerät mit Sockel - nein
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012823070469
Artikelnummer
FIN653190120000
Herstellernummer
653190120000
Hersteller
FIN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötfahnenanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Nennstrom:
20 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12...12 V
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Doppelkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Antrieb, Polung:
ungepolt
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
unbehandelt
Breite:
32.2 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Höhe:
57.2 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
36.5 mm
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Duroplast
Ein FINDER SPA Produkt
Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie


