Startseite

FINDER SPA - FIN653180240000 RELE DI POTENZA 1NO+1NC 20A - 653180240000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Lötfahnenanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Mit LED-Anzeige - nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012823069395

Artikelnummer

FIN653180240000

Herstellernummer

653180240000

Hersteller

FIN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötfahnenanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Antrieb, Polung:

ungepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Art des Schaltkontaktes:

Doppelkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Duroplast

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

unbehandelt

Nennstrom:

20 A

Breite:

32.2 mm

Höhe:

57.2 mm

Tiefe:

36.5 mm

Relè di potenza. (A): 20 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgCdO Collegamento elettrico: connessione a linguetta saldata Faston 250 Alimentazione: AC Volt AC: 24 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT I. con indicatore a LED: no Accessori: Adattatore per fissaggio

FINDER SPA

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie