Startseite
Nicht mehr in Produktion

FINDER SPA - FIN653180120000 RELE DI POTENZA 1NO+1NC 20A - 653180120000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Lötfahnenanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 12...12 V

  • Nennstrom - 20 A

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012823069319

Artikelnummer

FIN653180120000

Herstellernummer

653180120000

Hersteller

FIN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötfahnenanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

12...12 V

Nennstrom:

20 A

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Doppelkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

12...12 V

Antrieb, Polung:

ungepolt

Breite:

32.2 mm

Höhe:

57.2 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

36.5 mm

Schutzart (IP):

IP40

Relè di potenza. (A): 20 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgCdO Collegamento elettrico: connessione a linguetta saldata Faston 250 Alimentazione: AC Volt AC: 12 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT I. Accessori: Adattatore per fissaggio

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie