FINDER SPA - FIN628382300300 RELE DI POTENZA 3 CONTATTI 16A FASTON25 - 628382300300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Lötfahnenanschluss
Komplettgerät mit Sockel - nein
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Mit LED-Anzeige - ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V
Packung
10 ST
Produktserien
Serie 62
EAN
8012823089812
Artikelnummer
FIN628382300300
Herstellernummer
628382300300
Hersteller
FIN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötfahnenanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230...230 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
230...230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Duroplast
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
unbehandelt
Nennstrom:
16 A
Breite:
38.2 mm
Höhe:
68 mm
Tiefe:
35.8 mm


