FINDER SPA - FIN623381100040 RELE DI POTENZA 3 CONTATTI 16A - 623381100040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V
Nennstrom - 16 A
Komplettgerät mit Sockel - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012823123301
Artikelnummer
FIN623381100040
Herstellernummer
623381100040
Hersteller
FIN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...110 V
Nennstrom:
16 A
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
3
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...110 V
Antrieb, Polung:
ungepolt
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
unbehandelt
Breite:
38.2 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Höhe:
49.1 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
35.8 mm
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Duroplast
Ein FINDER SPA Produkt
Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie


