FINDER SPA - FIN623380240040 RELE DI POTENZA 3 CONTATTI 16A - 623380240040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel - nein
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Mit LED-Anzeige - ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Packung
10 ST
Produktserien
Serie 62
EAN
8012823122847
Artikelnummer
FIN623380240040
Herstellernummer
623380240040
Hersteller
FIN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
3
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Duroplast
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
unbehandelt
Nennstrom:
16 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
38.2 mm
Höhe:
49.1 mm
Tiefe:
35.8 mm



