FINDER SPA - FIN623290244040 RELE DI POTENZA 2 CONTATTI 16A - 623290244040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung - DC
Nennstrom - 16 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Komplettgerät mit Sockel - nein
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012823292656
Artikelnummer
FIN623290244040
Herstellernummer
623290244040
Hersteller
FIN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Nennstrom:
16 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Antrieb, Polung:
ungepolt
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
unbehandelt
Breite:
38.2 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Höhe:
49.1 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
35.8 mm
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Duroplast
Ein FINDER SPA Produkt
Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie


