FINDER SPA - FIN606290240000 RELE INDUSTRIALE 2 CONTATTI 10A - 606290240000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Lötfahnenanschluss
Komplettgerät mit Sockel - nein
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Mit LED-Anzeige - nein
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
10 ST
Produktserien
Serie 60
EAN
8012823058870
Artikelnummer
FIN606290240000
Herstellernummer
606290240000
Hersteller
FIN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötfahnenanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Duroplast
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
unbehandelt
Nennstrom:
10 A
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
32.2 mm
Höhe:
57 mm
Tiefe:
36.5 mm


