FINDER SPA - FIN564484000000 RELE DI POTENZA C.S 4 CONTATTI 12A - 564484000000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Leiterplattenanschluss
Komplettgerät mit Sockel - nein
Mit LED-Anzeige - nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 400...400 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 400...400 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012823308708
Artikelnummer
FIN564484000000
Herstellernummer
564484000000
Hersteller
FIN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Leiterplattenanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
400...400 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
400...400 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
4
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Duroplast
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
unbehandelt
Nennstrom:
12 A
Breite:
40.8 mm
Höhe:
37.1 mm
Tiefe:
27.7 mm
Ein FINDER SPA Produkt
Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie


