FINDER SPA - FIN501690245420 RELE DI SICUREZZA 6 CONTATTI - 501690245420

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Auswertung der Eingänge - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Leiterplattenanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet - 6
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
87 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012823416076
Artikelnummer
FIN501690245420
Herstellernummer
501690245420
Hersteller
FIN
Ausführung:
sonstige
Auswertung der Eingänge:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Leiterplattenanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
6
Versorgungsspannung DC:
24...24 V
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit Zulassung nach UL:
ja
Breite:
16.5 mm
Höhe:
16.5 mm
Tiefe:
55 mm
Ein FINDER SPA Produkt
Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie


