Startseite

FINDER SPA - FIN501690125510 RELE DI SICUREZZA 6 CONTATTI - 501690125510

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN501690125510 RELE DI SICUREZZA 6 CONTATTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Auswertung der Eingänge - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Leiterplattenanschluss

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet - 6

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

87 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012823416106

Artikelnummer

FIN501690125510

Herstellernummer

501690125510

Hersteller

FIN

Ausführung:

sonstige

Auswertung der Eingänge:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Leiterplattenanschluss

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

6

Versorgungsspannung DC:

12...12 V

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Mit Zulassung nach UL:

ja

Breite:

16.5 mm

Höhe:

16.5 mm

Tiefe:

55 mm

Relè per circuito stampato con contatti guidati 8A N°contatti: 5NO+1NC Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi+Au Tipologia: altri con morsetti amovibili: no Collegamento elettrico: collegamento circuito stampato montaggio su guida portante possibile: no Alimentazione: DC Volt DC: 12 V. con omologazione secondo UL: sì adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza: sì analisi degli ingressi: altri Categoria di protezione: RT II numero di uscite di contatto sicure e non ritardate: 6 Con l'approvazione per TÜV: sì

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie