FINDER SPA - FIN501490124220 RELE DI SICUREZZA 4 CONTATTI - 501490124220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Auswertung der Eingänge - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Leiterplattenanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet - 4
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
87 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012823415956
Artikelnummer
FIN501490124220
Herstellernummer
501490124220
Hersteller
FIN
Ausführung:
sonstige
Auswertung der Eingänge:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Leiterplattenanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
4
Versorgungsspannung DC:
12...12 V
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit Zulassung nach UL:
ja
Breite:
13 mm
Höhe:
16.5 mm
Tiefe:
40 mm
Ein FINDER SPA Produkt
Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie


