FINDER SPA - FIN501290601000 RELE DI SICUREZZA 2 CONTATTI - 501290601000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Auswertung der Eingänge - zweikanalig
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Leiterplattenanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet - 2
Packung
50 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
87 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012823322162
Artikelnummer
FIN501290601000
Herstellernummer
501290601000
Hersteller
FIN
Ausführung:
sonstige
Auswertung der Eingänge:
zweikanalig
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Leiterplattenanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
2
Versorgungsspannung DC:
60...60 V
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit Zulassung nach UL:
ja
Breite:
12.4 mm
Höhe:
29 mm
Tiefe:
25 mm
Ein FINDER SPA Produkt
Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie


