FINDER SPA - FIN501290055000 RELE DI SICUREZZA 2 CONTATTI - 501290055000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Auswertung der Eingänge - zweikanalig
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Leiterplattenanschluss
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet - 2
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - ja
Packung
50 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
87 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012823356457
Artikelnummer
FIN501290055000
Herstellernummer
501290055000
Hersteller
FIN
Ausführung:
sonstige
Auswertung der Eingänge:
zweikanalig
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Leiterplattenanschluss
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
2
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit Zulassung nach UL:
ja
Breite:
12.4 mm
Höhe:
29 mm
Tiefe:
25 mm


