FINDER SPA - FIN48P381100060SMA INTERFACCIA MOD A RELE 1 CONTATTO PUSH- - 48P381100060SMA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Komplettgerät mit Sockel - ja
Mit abnehmbaren Klemmen - ja
Mit LED-Anzeige - ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
25 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012823402109
Artikelnummer
FIN48P381100060SMA
Herstellernummer
48P381100060SMA
Hersteller
FIN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...110 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...110 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
unbehandelt
Nennstrom:
10 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
15.8 mm
Höhe:
95.5 mm
Tiefe:
58.1 mm
Ein FINDER SPA Produkt
Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie


