FINDER SPA - FIN485281100060SPA INTERFACCIA MODULARE A RELE 2 CONTATTI - 485281100060SPA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V
Nennstrom - 8 A
Komplettgerät mit Sockel - ja
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
17 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012823123066
Artikelnummer
FIN485281100060SPA
Herstellernummer
485281100060SPA
Hersteller
FIN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...110 V
Nennstrom:
8 A
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...110 V
Antrieb, Polung:
ungepolt
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
unbehandelt
Breite:
15.8 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Höhe:
78.6 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
71.8 mm
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Ein FINDER SPA Produkt
Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie


