FINDER SPA - FIN465290240074 MINI RELE INDUSTRIALE 2 CONTATTI - 465290240074

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung - DC
Nennstrom - 8 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Komplettgerät mit Sockel - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012823305097
Artikelnummer
FIN465290240074
Herstellernummer
465290240074
Hersteller
FIN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Nennstrom:
8 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Antrieb, Polung:
ungepolt
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
unbehandelt
Breite:
12.4 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Höhe:
32.8 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
29 mm
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Ein FINDER SPA Produkt
Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie


