FINDER SPA - FIN415282300000 MINI RELE PER C.S. 2 CONTATTI - 415282300000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Leiterplattenanschluss
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V
Nennstrom - 8 A
Komplettgerät mit Sockel - nein
Packung
20 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012823117546
Artikelnummer
FIN415282300000
Herstellernummer
415282300000
Hersteller
FIN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Leiterplattenanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230...230 V
Nennstrom:
8 A
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
230...230 V
Antrieb, Polung:
ungepolt
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
unbehandelt
Breite:
12.6 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Höhe:
15.7 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Tiefe:
29 mm
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Ein FINDER SPA Produkt
Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie


