FINDER SPA - FIN405260120000 MINI RELE PER C.S. 2 CONTATTI - 405260120000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 12...12 V
Nennstrom - 8 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12...12 V
Packung
50 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012823082837
Artikelnummer
FIN405260120000
Herstellernummer
405260120000
Hersteller
FIN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
12...12 V
Nennstrom:
8 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12...12 V
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
bistabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
12...12 V
Antrieb, Polung:
gepolt
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
unbehandelt
Breite:
12.4 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Höhe:
25 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
29 mm
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Ein FINDER SPA Produkt
Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie


