FINDER SPA - FIN405190900301 MINI RELE PER C.S. 1 CONTATTO - 405190900301

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Mit LED-Anzeige - nein
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 90...90 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Antrieb, Polung - ungepolt
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012823012056
Artikelnummer
FIN405190900301
Herstellernummer
405190900301
Hersteller
FIN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
90...90 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
unbehandelt
Nennstrom:
12 A
Breite:
12.4 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
29 mm
Ein FINDER SPA Produkt
Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie