Startseite

FINDER SPA - FIN405160120001 MINI RELE PER C.S. 1 CONTATTO - 405160120001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Mit LED-Anzeige - nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 12...12 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 12...12 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12...12 V

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Serie 40

EAN

8012823295619

Artikelnummer

FIN405160120001

Herstellernummer

405160120001

Hersteller

FIN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

12...12 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

12...12 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12...12 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Antrieb, Polung:

gepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

bistabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

unbehandelt

Nennstrom:

10 A

Breite:

12.4 mm

Höhe:

25 mm

Tiefe:

29 mm

Mini relè. (A): 10 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: AC/DC Volt AC: 12 V. Volt DC: 12 V. bistabile Categoria di protezione: RT III. Accessori: Zoccolo S.95.