FINDER SPA - FIN405160060000 MINI RELE PER C.S. 1 CONTATTO - 405160060000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Mit LED-Anzeige - nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 6...6 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 6...6 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 6...6 V
Packung
50 ST
Produktserien
Serie 40
EAN
8012823239378
Artikelnummer
FIN405160060000
Herstellernummer
405160060000
Hersteller
FIN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
6...6 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
6...6 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
6...6 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
bistabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
unbehandelt
Nennstrom:
10 A
Breite:
12.4 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
29 mm