FINDER SPA - FIN403190125300 MINI RELE PER C.S. 1 CONTATTO - 403190125300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel - nein
Mit LED-Anzeige - nein
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12...12 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
Serie 40
EAN
8012823008493
Artikelnummer
FIN403190125300
Herstellernummer
403190125300
Hersteller
FIN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12...12 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Nennstrom:
12 A
Breite:
12.4 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
29 mm


