Startseite

FINDER SPA - FIN403160050000 MINI RELE PER C.S. 1 CONTATTO - 403160050000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

  • Mit LED-Anzeige - nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 5...5 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 5...5 V

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012823238708

Artikelnummer

FIN403160050000

Herstellernummer

403160050000

Hersteller

FIN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

5...5 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

5...5 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

5...5 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Antrieb, Polung:

gepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

bistabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

unbehandelt

Nennstrom:

10 A

Breite:

12.4 mm

Höhe:

25 mm

Tiefe:

29 mm

Mini relè. (A): 10 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: AC/DC Volt AC: 5 V. Volt AC: 5 V. Volt DC: 5 V. polarizzato bistabile con contatti forzati: no apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: no materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 1 materiale dell'inserto delcontatto: materiale termoplastico Categoria di protezione: RT II Accessori: Zoccolo S.95.