Startseite

FINDER SPA - FIN396070248240 MASTERPLUS INTERFACCIA SSR 1NO MORSPUSH- - 396070248240

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN396070248240 MASTERPLUS INTERFACCIA SSR 1NO MORSPUSH-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Nullpunktschaltend - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8012823397696

Artikelnummer

FIN396070248240

Herstellernummer

396070248240

Hersteller

FIN

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Phasen:

1

Nullpunktschaltend:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

2 A

Interfaccia modulare a relè N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: sì Volt DC: 24 V. tensione d'esercizio: da 12 a 275 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 2 A. Alimentazione: DC commutazione a punto neutro: no Accessori: Pettine 16 poli;separatore plastico;adattatore PLC;modulo porta fusibile