Startseite

FINDER SPA - FIN394172205060 MASTERINPUT INTERFACCIA EMR 1CO MORS.BUS - 394172205060

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN394172205060 MASTERINPUT INTERFACCIA EMR 1CO MORS.BUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - ja

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Mit LED-Anzeige - ja

  • Antrieb, Polung - ungepolt

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Serie 39

EAN

8012823367569

Artikelnummer

FIN394172205060

Herstellernummer

394172205060

Hersteller

FIN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Antrieb, Polung:

ungepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Nennstrom:

6 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

6.2 mm

Höhe:

94.3 mm

Tiefe:

87.2 mm

Relè commutatore tipo/modello FIN394172205060 - Relè commutatore