Startseite

FINDER SPA - FIN394072207048 MASTERINPUT INTERFACCIA SSR 1NO MORS.BUS - 394072207048

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN394072207048 MASTERINPUT INTERFACCIA SSR 1NO MORS.BUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220...220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Nullpunktschaltend - nein

Packung

  • 10 ST

Produktserien

Serie 39

EAN

8012823367576

Artikelnummer

FIN394072207048

Herstellernummer

394072207048

Hersteller

FIN

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

220...220 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Phasen:

1

Nullpunktschaltend:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

0.1 A

Relè a stato solido tipo/modello FIN394072207048 - Relè a stato solido