FINDER SPA - FIN393002409024 MASTERPLUS INTERFACCIA SSR 1NO MORS.BUSS - 393002409024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 240...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 240...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 240...240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Packung
10 ST
EAN
8012823398907
Artikelnummer
FIN393002409024
Herstellernummer
393002409024
Hersteller
FIN
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
240...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
240...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
240...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Phasen:
1
Nullpunktschaltend:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
6 A
Ein FINDER SPA Produkt
Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie


