Startseite

FINDER SPA - FIN391082309024 MASTERBASIC INTERFACCIA SSR 1NO MORS.BUS - 391082309024

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN391082309024 MASTERBASIC INTERFACCIA SSR 1NO MORS.BUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Phasen - 1

Packung

  • 10 ST

EAN

8012823353708

Artikelnummer

FIN391082309024

Herstellernummer

391082309024

Hersteller

FIN

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...230 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Phasen:

1

Nullpunktschaltend:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

6 A

Interfaccia modulare a relè N°contatti: 1 NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: si Volt AC: 230 V. tensione d'esercizio: da 1.5 a 33 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 6 A. Alimentazione: AC commutazione a punto neutro: no Accessori: Pettine 16 poli;separatore plastico;adattatore PLC

FINDER SPA

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie