Startseite

FINDER SPA - FIN391001259024 MASTERBASIC INTERFACCIA SSR 1NO MORS.BUS - 391001259024

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN391001259024 MASTERBASIC INTERFACCIA SSR 1NO MORS.BUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 6 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 125...125 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 125...125 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Packung

  • 10 ST

EAN

8012823389646

Artikelnummer

FIN391001259024

Herstellernummer

391001259024

Hersteller

FIN

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

6 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

125...125 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

125...125 V

Anzahl der Phasen:

1

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

125...125 V

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Nullpunktschaltend:

nein

Interfaccia modulare a relè N°contatti: 1 NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: si Volt AC: 125 V. Volt DC: 125 V. tensione d'esercizio: da 1.5 a 33 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 6 A. Alimentazione: AC/DC commutazione a punto neutro: no Accessori: Pettine 16 poli;separatore plastico;adattatore PLC

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie