FINDER SPA - FIN391001258240 MASTERBASIC INTERFACCIA SSR 1NO MORS.BUS - 391001258240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 125...125 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 125...125 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 125...125 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Packung
10 ST
Produktserien
Serie 39
EAN
8012823389639
Artikelnummer
FIN391001258240
Herstellernummer
391001258240
Hersteller
FIN
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
125...125 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
125...125 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
125...125 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Phasen:
1
Nullpunktschaltend:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
2 A


