FINDER SPA - FIN389170248240 INTERFACCIA MODULARE SSR 1NO MORS.MOLLA - 389170248240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Phasen - 1
Nullpunktschaltend - nein
Packung
10 ST
EAN
8012823285979
Artikelnummer
FIN389170248240
Herstellernummer
389170248240
Hersteller
FIN
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Phasen:
1
Nullpunktschaltend:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
2 A
Ein FINDER SPA Produkt
Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie


