Startseite

FINDER SPA - FIN389131258240 INTERFACCIA MODULARE SSR 1NO MORS.MOLLA - 389131258240

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN389131258240 INTERFACCIA MODULARE SSR 1NO MORS.MOLLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 125...125 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 125...125 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 125...125 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Packung

  • 10 ST

EAN

8012823290751

Artikelnummer

FIN389131258240

Herstellernummer

389131258240

Hersteller

FIN

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

125...125 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

125...125 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

125...125 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Phasen:

1

Nullpunktschaltend:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

2 A

Interfaccia modulare a relè N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: sì Volt AC: 125 V. Volt DC: 125 V. tensione d'esercizio: da 12 a 275 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 2 A. Alimentazione: AC/DC commutazione a punto neutro: no Accessori: Pettine 20 poli

FINDER SPA

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie