FINDER SPA - FIN389102408240 INTERFACCIA MODULARE SSR 1NO MORS.MOLLA - 389102408240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 2 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 240...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 240...240 V
Anzahl der Phasen - 1
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Packung
10 ST
EAN
8012823307060
Artikelnummer
FIN389102408240
Herstellernummer
389102408240
Hersteller
FIN
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
2 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
240...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
240...240 V
Anzahl der Phasen:
1
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
240...240 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Nullpunktschaltend:
nein
Ein FINDER SPA Produkt
Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie


