FINDER SPA - FIN389102407048 INTERFACCIA MODULARE SSR 1NO MORS.MOLLA - 389102407048

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 0.1 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 240...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 240...240 V
Anzahl der Phasen - 1
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Packung
10 ST
EAN
8012823307039
Artikelnummer
FIN389102407048
Herstellernummer
389102407048
Hersteller
FIN
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
0.1 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
240...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
240...240 V
Anzahl der Phasen:
1
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
240...240 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Nullpunktschaltend:
nein
Ein FINDER SPA Produkt
Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie


