Startseite

FINDER SPA - FIN389101259024 INTERFACCIA MODULARE SSR 1NO MORS.MOLLA - 389101259024

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN389101259024 INTERFACCIA MODULARE SSR 1NO MORS.MOLLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - ja

  • Mit abnehmbaren Klemmen - ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...125 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...125 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012823271019

Artikelnummer

FIN389101259024

Herstellernummer

389101259024

Hersteller

FIN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...125 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110...125 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Nennstrom:

2 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

6.2 mm

Höhe:

87.9 mm

Tiefe:

75.6 mm

Relè commutatore tipo/modello FIN389101259024 - Relè commutatore

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie