Startseite

FINDER SPA - FIN388171259024 INTERFACCIA MODULARE SSR 1NO MORS.BUSSOL - 388171259024

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN388171259024 INTERFACCIA MODULARE SSR 1NO MORS.BUSSOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 125...125 V

  • Nennstrom - 2 A

  • Komplettgerät mit Sockel - ja

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012823330778

Artikelnummer

FIN388171259024

Herstellernummer

388171259024

Hersteller

FIN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

125...125 V

Nennstrom:

2 A

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Breite:

6.2 mm

Höhe:

87.9 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Tiefe:

75.6 mm

Schutzart (IP):

IP20

Relè commutatore tipo/modello FIN388171259024 - Relè commutatore

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie