Startseite

FINDER SPA - FIN388102409024 INTERFACCIA MODULARE SSR 1NO MORS.BUSSOL - 388102409024

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...240 V

  • Nennstrom - 2 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012823270906

Artikelnummer

FIN388102409024

Herstellernummer

388102409024

Hersteller

FIN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220...240 V

Nennstrom:

2 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

220...240 V

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Breite:

6.2 mm

Höhe:

87.9 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Tiefe:

75.6 mm

Schutzart (IP):

IP20

Interfaccia modulare a relè N°contatti: 1 NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: si Volt AC: 240 V. Volt DC: 240 V. tensione d'esercizio: da 1.5 a 33 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 6 A. Alimentazione: AC/DC commutazione a punto neutro: no Accessori: Pettine 20 poli

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie