Startseite

FINDER SPA - FIN386132405060 INTERFACCIA MODULARE EMR 1CO MORS.MOLLA - 386132405060

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN386132405060 INTERFACCIA MODULARE EMR 1CO MORS.MOLLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...240 V

  • Nennstrom - 6 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 230...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012823270708

Artikelnummer

FIN386132405060

Herstellernummer

386132405060

Hersteller

FIN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...240 V

Nennstrom:

6 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

230...240 V

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230...240 V

Antrieb, Polung:

gepolt

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Breite:

6.2 mm

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Höhe:

93.6 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

72.5 mm

Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Interfaccia modulare a relè. (A): 6 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi+Au Collegamento elettrico: raccordo a molla Alimentazione: AC Volt AC: da 230 a 240 V. Volt AC: da 230 a 240 V. polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: sì con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 1 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Accessori: Pettine 20 poli;separatore plastico.

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie