Startseite

FINDER SPA - FIN384100248240 INTERFACCIA MODULARE SSR 1NO MORS.MOLLA - 384100248240

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN384100248240 INTERFACCIA MODULARE SSR 1NO MORS.MOLLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Nullpunktschaltend - nein

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 3 A

Packung

  • 10 ST

EAN

8012823353326

Artikelnummer

FIN384100248240

Herstellernummer

384100248240

Hersteller

FIN

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Phasen:

1

Nullpunktschaltend:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

3 A

Interfaccia modulare a relè N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: sì tensione d'esercizio: da 12 a 275 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 3 A. Alimentazione: AC/DC commutazione a punto neutro: no Accessori: Pettine 8 poli