Startseite

FINDER SPA - FIN348170607220 MINI RELE PER C.S. SSR 1NO - 348170607220

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN348170607220 MINI RELE PER C.S. SSR 1NO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 60...60 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Nullpunktschaltend - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

8012823327891

Artikelnummer

FIN348170607220

Herstellernummer

348170607220

Hersteller

FIN

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

60...60 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Phasen:

1

Nullpunktschaltend:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

0.2 A

Relè a stato solido. N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: sì Volt DC: 60 V. tensione d'esercizio: da 90 a 256 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 0.2 A. Alimentazione: DC commutazione a punto neutro: no Categoria di protezione: RT III Accessori: Zoccolo S.93

FINDER SPA

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie