Startseite

FINDER SPA - FIN1Y13B22 BEYON PULSANTE BLE 4CH NERO YESLY - 1Y13B22

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN1Y13B22 BEYON PULSANTE BLE 4CH NERO YESLY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Signalübertragung - Funk

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Kanäle - 4

  • Reichweite - 10 m

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 5 ST

EAN

8012823422503

Artikelnummer

FIN1Y13B22

Herstellernummer

1Y13B22

Hersteller

FIN

Signalübertragung:

Funk

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Kanäle:

4

Reichweite:

10 m

Farbe:

schwarz

Wandsender:

ja

Mit Handsender:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Schalter:

ja

Geeignet für Dimmer:

ja

Geeignet für Jalousieschalter:

ja

Geeignet für Anzeigeelement:

nein

Geeignet für Bewegungsmelder:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Accessori Yesly: BEYON-Pulsante wireless Montaggio: A parete colore: nero trasmissione segnale: radio numero di canali: 4 portata: 10 m. trasmettitore da parete: sì adatto per interruttore: sì adatto per dimmer: sì adatto per segnalatore di movimento: no Materiale: plastica adatto per interruttore veneziana: sì adatto per elemento di visualizzazione: no

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie