FINDER SPA - FIN1Y13B20 BEYON PULSANTE BLE 4CH BIANCO YESLY - 1Y13B20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Signalübertragung - Funk
Montageart - Aufputz
Anzahl der Kanäle - 4
Reichweite - 10 m
Farbe - weiß
Packung
5 ST
EAN
8012823422497
Artikelnummer
FIN1Y13B20
Herstellernummer
1Y13B20
Hersteller
FIN
Signalübertragung:
Funk
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Kanäle:
4
Reichweite:
10 m
Farbe:
weiß
Wandsender:
ja
Mit Handsender:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Schalter:
ja
Geeignet für Dimmer:
ja
Geeignet für Jalousieschalter:
ja
Geeignet für Anzeigeelement:
nein
Geeignet für Bewegungsmelder:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein FINDER SPA Produkt
Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie


