Startseite

FINDER SPA - FIN1KUB9030 INTERFACCIA USB KNX - 1KUB9030

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN1KUB9030 INTERFACCIA USB KNX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012823422633

Artikelnummer

FIN1KUB9030

Herstellernummer

1KUB9030

Hersteller

FIN

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

nein

Ausführung:

USB

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Interfaccia dati per sistemi bus tipo/modello FIN1KUB9030 - Interfaccia dati per sistemi bus

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie