Startseite

FINDER SPA - FIN1K049030 INTERFACCIA UNIVERSALE 4IN/4OUT KNX - 1K049030

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN1K049030 INTERFACCIA UNIVERSALE 4IN/4OUT KNX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Ausführung - Basismodul

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Eingänge - 4

  • Bussystem Funkbus - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012823422626

Artikelnummer

FIN1K049030

Herstellernummer

1K049030

Hersteller

FIN

Bussystem KNX:

ja

Ausführung:

Basismodul

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Eingänge:

4

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Interfaccia universale KNX Montaggio: incassato Tipologia: modulo base numero di ingressi: 4 sistema bus EIB/KNX: sì sistema bus radio: no sistema bus Powernet: no accoppiamento bus incluso: sì sistema bus LON: no Grado di protezione: IP20

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie