FINDER SPA - FIN1K029030 INTERFACCIA UNIVERSALE 2IN/2OUT KNX - 1K029030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Ausführung - Basismodul
Montageart - Unterputz
Anzahl der Eingänge - 2
Bussystem Funkbus - nein
Packung
1 ST
EAN
8012823422619
Artikelnummer
FIN1K029030
Herstellernummer
1K029030
Hersteller
FIN
Bussystem KNX:
ja
Ausführung:
Basismodul
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Eingänge:
2
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Ein FINDER SPA Produkt
Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie


