Startseite

FINDER SPA - FIN199190244000 MODULO DI POTENZA MONOSTABILE 1CO 16A - 199190244000

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN199190244000 MODULO DI POTENZA MONOSTABILE 1CO 16A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Mit LED-Anzeige - ja

  • Geeignet für Handbedienung - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

8012823349077

Artikelnummer

FIN199190244000

Herstellernummer

199190244000

Hersteller

FIN

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Montageart:

DIN-Schiene

Mit LED-Anzeige:

ja

Geeignet für Handbedienung:

nein

Schnittstelle:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

1

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Attuatore a relè e interfacce di segnalazione N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgSnO2 Alimentazione: DC Volt DC: 24 V. Montaggio: Guida DIN interfaccia: sì con indicatore a LED: sì tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario: raccordo a vite Grado di protezione: IP20