Startseite

FINDER SPA - FIN196K90304300 ATTUATORE KNX 6 USCITE 16A - 196K90304300

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN196K90304300 ATTUATORE KNX 6 USCITE 16A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - sonstige

  • Bussystem KNX - ja

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 6

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

49 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012823413488

Artikelnummer

FIN196K90304300

Herstellernummer

196K90304300

Hersteller

FIN

Montageart:

sonstige

Bussystem KNX:

ja

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

6

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

4

Max. Schaltstrom:

16 A

Mit LED-Anzeige:

ja

Ausgangsleistung:

2000 W

Mit Busankopplung:

ja

Max. Schaltleistung:

2000 W

Bemessungsbetriebsspannung:

250...250 V

Schutzart (IP):

IP20

Attuatore 6 canali KNX Montaggio: altri potenza d'uscita: 2000 W. tensione d'esercizio nominale: 250 V. sistema bus EIB/KNX: sì sistema bus radio: no max. potenza di interruzione: 2000 W. accoppiamento bus incluso: sì numero max. di uscite di commutazione: 6 Numero moduli DIN: 4 max. corrente di commutazione: 16 A. altri sistemi bus: senza comando locale/manuale: sì Grado di protezione: IP20 con indicatore a LED: sì sistema bus radio KNX: no

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie