Startseite

FINDER SPA - FIN192100240000 INTERFACCIA MOD AUTO/OFF/ON 1CO 10A - 192100240000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 0

Packung

  • 5 ST

EAN

8012823197265

Artikelnummer

FIN192100240000

Herstellernummer

192100240000

Hersteller

FIN

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Montageart:

DIN-Schiene

Mit LED-Anzeige:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

1

Schnittstelle:

ja

Attuatore a relè e interfacce di segnalazione N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgSnO2 Alimentazione: AC/DC Volt DC: 24 V. Volt AC: 24 V. Montaggio: Guida DIN interfaccia: sì con indicatore a LED: sì tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario: raccordo a vite Grado di protezione: IP20

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie